※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Cリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法A(mm)
50
30
40
50
54
使用荷重(kg)
25
15
20
25
40
トラスコ品番
368-7517
368-7507
368-7509
368-7522
368-7508
368-7518
368-7517
368-7514
368-7512
368-7521
368-7510
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25945774
品番
10104046
参考基準価格(税別)
¥972
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。
トラスコ品番
368-7517
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
30
使用荷重(kg)
25
寸法A(mm)
50
表面処理
塗装
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。