10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966
10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966
10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966
10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966
10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966
10104064 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25945966

吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
寸法D(mm)16.5
内容量1個注文コード25945966品番10104064
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

カラー仕様の吊り金具です。
ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。トラスコ品番368-9030材質スチールホワイト寸法d(mm)4寸法A(mm)16寸法D(mm)16.5表面処理塗装寸法B(mm)10.5寸法C(mm)13吊下荷重N(kgf)5
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする