※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
ブロンズ
寸法D(mm)
22.5
16.5
22.5
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25946000
品番
10104067
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カラー仕様の吊り金具です。
ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
トラスコ品番
368-9029
材質
スチール
色
ホワイト
寸法d(mm)
4.5
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
22.5
表面処理
塗装
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19
吊下荷重N(kgf)
7
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。