曜日別特売
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054
10104073 アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946054

アイプレート(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
寸法A(mm)35
内容量1個注文コード25946054品番10104073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,502

ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。

用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。トラスコ品番368-9041材質ステンレス(SUS304)ホワイト寸法d(mm)4.5寸法A(mm)35表面処理塗装寸法B(mm)30寸法C(mm)12吊下荷重N(kgf)30
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする