※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アイプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ブロンズ
寸法A(mm)
40
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25946088
品番
10104076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
トラスコ品番
368-9046
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
寸法d(mm)
5.4
寸法A(mm)
40
表面処理
塗装
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
17
吊下荷重N(kgf)
40
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。