※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アイプレート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ブロンズ
寸法A(mm)
50
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25946115
品番
10104079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,642
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途
物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
トラスコ品番
368-9039
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
寸法d(mm)
5.4
寸法A(mm)
50
表面処理
塗装
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
21
吊下荷重N(kgf)
70
注意
※ビス止め仕様で簡単に取付可能です。
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。