10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806
10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806
10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806
10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806
10104148 チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946806

チェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
トラスコ品番369-0637
内容量1本注文コード25946806品番10104148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カラー仕様の連結金具です。
物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。

用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。トラスコ品番369-0637材質スチールホワイト質量(g)400寸法H(mm)7全長(m)1寸法W(mm)26
注意
※表示荷重は金物単体での数値です。
※荷重値は目安で保証値ではありません。
※極端な衝撃や偏荷重を与えないでください。
※使用環境・使用状況によっては錆びてしまったり、塗装が剥がれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする