10177026 LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946928

10177026 LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946928
10177026 LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946928
10177026 LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25946928

LG天井吊金具(木下地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25946928品番10177026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥284
販売価格(税別)
258

W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。

トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
※全ねじボルトをナットで留めつけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする