ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
テーパーメイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25946980
品番
10102817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途
総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。
トラスコ品番
383-8096
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)
53.4
寸法W(mm)
25.2
吊下荷重N(kgf)
1960
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。