ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ケーブルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25947190
品番
10177059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。
フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。
天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番
383-8139
材質
鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)
100
使用荷重(kg)
10
寸法W(mm)
120
使用荷重(kN)
0.1
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。