10177069 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947235

10177069 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947235
10177069 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947235
10177069 吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25947235

吊り金具(C型鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)58
内容量1本注文コード25947235品番10177069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。
吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。
刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。
W3/8・W1/2兼用タイプです。

トラスコ品番383-8146材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法A(mm)58寸法T(mm)3.2寸法W(mm)101使用荷重(kN)1.47
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする