ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
デッキタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25947269
品番
10102812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
吊ボルトの位置決めが自由に行えます。
インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番
383-8148
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)
33
使用荷重(kg)
100
寸法D(mm)
24
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
18
使用荷重(kN)
0.98
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。