日本サニパック
NOCOO容量表記入りゴミ袋 (業務用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
70
20
45
70
90
厚さ(mm)
0.028
0.023
0.028
0.033
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
25947296
品番
CHT76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
トラスコ品番
377-9630
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
厚さ(mm)
0.028
色
白半透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800