LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
12
12
6
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25947978
品番
SG-KA7350-12
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
許容荷重(kg)
1122
寸法L(mm)
83
寸法S(mm)
14.5
寸法D(mm)
12
許容荷重(N)
11000
トラスコ品番
367-7748
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
290
寸法B(mm)
7.5
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。