アズワン
ブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
耐荷重
20kg
注文コード
25948536
品番
BSS-045H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
間口・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×280
付属品
仕切棒(スライド式)1本
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
質量(kg)
2.6kg
タイプ
ハイタイプ
耐荷重
20kg
アズワン品番
8-2800-03