曜日別特売
FOG-2 エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ) 25948556

エフ-1用 ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS呼び径(mm)6.35注文コード25948556品番FOG-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
エフー1継手用専用工具です。
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。
接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。

トラスコ品番369-0140材質SUS長さ(mm)64質量(g)42寸法L(mm)62呼び径(mm)6.35表面処理鉄線:ニッケルメッキ寸法d(Φmm)10.5適合管径(Φmm)6.35入数50(大箱)材質(リング)鉄線(SUS303)
注意
※施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする