曜日別特売
64378 リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン) 25948870

64378 リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン) 25948870
64378 リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン) 25948870

リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25948870品番64378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AC100V-230Vに使用可能です。

用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする