AP-118HC トレーキャビネット アズワン 25949358

トレーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台引出し数浅型18段アズワン品番8-3450-01注文コード25949358品番AP-118HC
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥71,656
販売価格(税別)
65,142

全てのトレーを1度にロックすることができます。

付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂寸法(mm)280×350×880サイズA4サイズ・鍵付き列数1列引出し数浅型18段トレー内寸(mm)225×314×38アズワン品番8-3450-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする