アズワン
トレーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
引出し数
深型9段
アズワン品番
8-3451-03
注文コード
25949403
品番
AP-327HC
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥137,214
販売価格(税別)
¥
124,740
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品
鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
800×350×880
サイズ
A4サイズ・鍵付き
列数
3列
引出し数
深型9段
トレー内寸(mm)
224×311×79
アズワン品番
8-3451-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000