アズワン
トレーキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
引出し数
浅・深型各6段
アズワン品番
8-3452-01
注文コード
25949412
品番
AP-112HC
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品
鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
280×350×880
サイズ
A4サイズ・鍵付き
列数
1列
引出し数
浅・深型各6段
トレー内寸(mm)
浅型/225×314×38、深型/224×311×79
アズワン品番
8-3452-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。