AP-224HC トレーキャビネット アズワン 25949428

トレーキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台引出し数浅・深型各6段アズワン品番8-3452-02注文コード25949428品番AP-224HC
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥105,415
販売価格(税別)
95,832

全てのトレーを1度にロックすることができます。

付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂寸法(mm)540×350×880サイズA4サイズ・鍵付き列数2列引出し数浅・深型各6段トレー内寸(mm)浅型/225×314×38、深型/224×311×79アズワン品番8-3452-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする