※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
3/8” インパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
24
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
24
7
8
9
全長(mm)
34
26
27
30
28
29
31
33
34
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25949475
品番
K7401M-24
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-6656
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
34
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
24