曜日別特売
K7801M-11 1/2” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25949579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)38対辺寸法(mm)11注文コード25949579品番K7801M-11
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5084材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする