曜日別特売
WTCC-S P3000 耐水研磨紙 日本研紙 25949614

WTCC-S P3000 耐水研磨紙 日本研紙 25949614
WTCC-S P3000 耐水研磨紙 日本研紙 25949614

耐水研磨紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#3000
内容量1袋(10枚)注文コード25949614品番WTCC-S P3000
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。

用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用粒度#3000寸法(mm)230×280砥材CC基材Cwアズワン品番2-995-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25949614
2023-11-10
用途: ヘルメット塗装時

3000番はホームセンターに売ってなかったのでよかったです。

対象商品 : 25949614
2022-08-16
用途: プラスチック製メガネフレームの研磨に使用
卸売・小売業

プラスチック製メガネフレームの艶出し準備に使っています。バフ磨きの時間も短くなり、仕上がりにも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25949614
2019-07-29
用途: 塗装作業時
卸売・小売業

日本研紙
耐水研磨紙 塗装作業時納期も早く品質もよかった。

対象商品 : 25949614
2019-04-17
用途: 漆呂色仕上げ
大村俊二 仏壇店製造業

ペーパーあしを均一して仕上げに使いました良い感じになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする