※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
北川式/光明理化
水質検知管
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
測定方式
吸入法
吸入法
浸漬法
特殊法
測定対象
銅イオン 203S
銅イオン 203S
残留塩素 2340
シアンイオン 204S
溶剤中水分 77S
ヒ素 27
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25949727
品番
203S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定範囲(mg/L)
1~100
測定方式
吸入法
測定方法
検知管の一端にゴム球を取り付けて試料液を吸い上げる方法
測定回数
10回(1箱あたり)
測定対象
銅イオン 203S
アズワン品番
2-8165-02