※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
北川式/光明理化
水質検知管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
測定方式
吸入法
吸入法
浸漬法
特殊法
測定対象
シアンイオン 204S
銅イオン 203S
残留塩素 2340
シアンイオン 204S
溶剤中水分 77S
ヒ素 27
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25949745
品番
204S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定方式
吸入法
測定方法
検知管の一端にゴム球を取り付けて試料液を吸い上げる方法
測定回数
10回(1箱あたり)
測定対象
シアンイオン 204S
測定範囲(ppm)
0.2~5
アズワン品番
2-8165-06