※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
1/2” インパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
全長(mm)
45
対辺寸法(mm)
24
対辺(mm)
24
注文コード
25949904
品番
K7801VM-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,830
この商品は
全長・対辺寸法・対辺
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-3430
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
24
対辺寸法(mm)
24
対辺
形状:6角