曜日別特売
K7801Z-1.1/4 1/2” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ) 25949938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” インパクトソケット(6角)インチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(inch)1.125
全長(mm)51
内容量1個注文コード25949938品番K7801Z-1.1/4
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-0345材質特殊工具鋼全長(mm)51差込角(mm)12.7対辺寸法(inch)1.125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドということで、買ってみました。まだ使用してませんが、独特のスリットがインパクトからの脱着がし易そうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする