※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
1/2” ディープインパクトソケットセット(6角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25950200
品番
K7806M/S4
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-9785
セット内容
対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角)
材質
特殊工具鋼
タイプ
ディープ
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
17、19、22、24
対辺寸法(mm)
17、19、22、24
ソケット内容
17~24mm
入数
4点
対辺
形状:6角