曜日別特売
K8901Z-1.7/16 3/4” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ) 25950559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4” インパクトソケット(6角)インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(inch)1.4375
全長(mm)56
内容量1個注文コード25950559品番K8901Z-1.7/16
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-8228材質特殊工具鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺寸法(inch)1.4375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする