※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
3/4” ディープインパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
22
17
19
21
22
24
27
30
32
36
全長(mm)
95
100
95
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25950629
品番
K8906M-22
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-5062
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
95
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
22