曜日別特売
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689
ECL-HIL400K-HK70 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ 25950689

高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)130配光角度(°)70注文コード25950689品番ECL-HIL400K-HK70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。

用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に消費電力(W)130入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)付属品直付器具、チェーン種別LED投光器寸法(mm)Φ314×175.5質量(kg)4.1タイプ水銀灯400W相当使用温度(℃)-20~60全光束(Lm)15000定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーン配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応発光効率(Lm/W)115
関連資料:仕様書(0.77MB)
注意
※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。
※全ての器具に対応するものではありません。
※周囲の温度が高くなる場所では、寿命が短くなる場合があります。
※照度低下の原因となりますので、腐食ガス発生の可能性がある環境では使用しないでください。
※取付に電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

従業員が・・夜、倉庫が暗いんだよ!怪我したらどうすんだ~って・・まだ設置していませんが、日が長くなってきたので、時間を見て設置してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする