K8906M-36 3/4” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25950690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4” ディープインパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)36
全長(mm)95
内容量1個注文コード25950690品番K8906M-36
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-6671材質特殊工具鋼全長(mm)95差込角(mm)19対辺寸法(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする