曜日別特売
K9501M-80 1” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25950945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)80
全長(mm)100
内容量1個注文コード25950945品番K9501M-80
参考基準価格(税別)¥35,650販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-6659材質特殊工具鋼全長(mm)100差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする