※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
1” ディープインパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
32
24
27
30
32
33
36
38
41
46
50
55
60
全長(mm)
100
100
120
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25950988
品番
K9506M-32
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-8236
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
32