K9506M-50 1” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25951049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K9506M-50 1” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25951049
K9506M-50 1” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25951049
K9506M-50 1” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ) 25951049

1” ディープインパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)50
全長(mm)100
内容量1個注文コード25951049品番K9506M-50
参考基準価格(税別)¥22,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-8561材質特殊工具鋼全長(mm)100差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする