エヌエスケミカル
経口補水塩タブレット O.R.S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100粒)
注文コード
25951057
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途
熱中症、脱水対策。
使用方法
緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。
スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
成分
1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
原材料
糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
香味
レモン味
注意
※1日24粒以上は使用しないでください