三立電器工業
NK形ケーブルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル接続方法
六角端子
注文コード
25951109
品番
NK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合電線・ケーブル接続方法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブル接続方法
六角端子
適合電流(A)
150
長さ(mm)
189
使用率(%)
60
質量(g)
150