7807H 1/2” ビットパワーソケットホルダー BAHCO(バーコ) 25951277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” ビットパワーソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番384-1377
内容量1個注文コード25951277品番7807H
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

インパクト用ビットパワーソケットホルダーです

用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-1377材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする