セキスイ
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
24
24
29
33
40
寸法H(mm)
38
38
43
51
47
59
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25951417
品番
IIWL13M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。
独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。
耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。
呼び径(mm)
塩ビ管:13
ねじ
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
383-0441
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材