曜日別特売
IWS20M TS継手 インサート給水栓ソケット セキスイ 25951645

TS継手 インサート給水栓ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)33
寸法L(mm)59
内容量1個注文コード25951645品番IWS20M
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。

用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。呼び径(mm)塩ビ管:20ねじRp3/4最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番383-0459材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)59寸法D(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする