日東エルマテリアル
床養生テープ NL養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25951828
品番
NL-5025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途
内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
トラスコ品番
386-4951
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.18
色
グリーン
質量(g)
181
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)
対応