SB-L 診察券入れ アズワン 25952063

SB-L 診察券入れ アズワン 25952063
SB-L 診察券入れ アズワン 25952063
SB-L 診察券入れ アズワン 25952063

診察券入れ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-4661-02注文コード25952063品番SB-L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。

アズワン品番8-4661-02材質スチール(粉体塗装)仕様先入れ・先出し機能付き投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20質量(kg)1.4付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付きシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952072
2019-10-04
用途: 医院の窓口で
医療・福祉・介護関連業

大きくて「お薬手帳」もすっぽり入るのと裏側から取り出しやすいのでとても便利と受付が言っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする