M-08-SW 25M パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス 25952117

 

M-08-SW 25M パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス 25952117
M-08-SW 25M パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス 25952117
M-08-SW 25M パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW ダイヤテックス 25952117

パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード25952117品番M-08-SW 25M
参考基準価格(税別)¥958販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。
再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。
長期屋外保管が可能です。
密着することで防錆効果が得られます。

ホワイト仕様手で切断可能トラスコ品番357-9132材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17質量(g)220長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52粘着力(N/25mm)8使用条件貼る相手によって表面を汚染したり、のり残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る際には十分ご確認の上ご使用ください。テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25952117
2025-09-29
用途: 外れてしまった備品の簡易固定や使用していないポストをふさぐために使用
不動産業

普通の養生テープでは劣化が早かったが、今のところ劣化したようにはかんじない

2024-12-06
用途: 養生止め
自動車・二輪車・自転車関連業

とても強力なテープです。
養生などで使用する際は、素材が古いものやニスなどの仕上げに使用すると素材が剥がれます。
気にしない部分には、強力で2度手間がありません。

対象商品 : 37056047
2023-07-30
用途: 養生用シートの固定
建設業・工事業

粘着力が弱い、近くの量販店で購入して気に入ったので今回改めてオーダーしましたが
量販店と比較して粘着力が弱です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする