※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
プレッシャーホース Φ12X100m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
25952160
品番
E-TB-12 100mFilm Wrapping
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番
380-1227
材質
本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
100
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応