日東工器
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25952300
品番
DLW3403
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ頭の整列が簡単にできます。
静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途
ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4232
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
1.7~2.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応