曜日別特売
DLW3603 ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器 25952309

ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25952309品番DLW3603
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじ頭の整列が簡単にできます。
静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。

用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする