曜日別特売
LNP-515A 整列柱 固定式 帝金 25952509

 

LNP-515A 整列柱 固定式 帝金 25952509
LNP-515A 整列柱 固定式 帝金 25952509

整列柱 固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本寸法(mm)□40×t2.0 H900注文コード25952509品番LNP-515A
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質スチール製寸法(mm)□40×t2.0 H900タイプ固定式仕上ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする