帝金
整列柱 固定式
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
スチール製
タイプ
固定式
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952423
LNPS-511A
Φ48.6×t1.5 H900
ヘアライン
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952448
LNP-512A
Φ48.6×t2.3 H900
ウレタン樹脂塗装
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952466
LNP-513A
Φ48.6×t2.3 H900
ウレタン樹脂塗装
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952484
LNPS-514A
Φ48.6×t1.5 H900
ヘアライン
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25952509
LNP-515A
□40×t2.0 H900
ウレタン樹脂塗装
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。