曜日別特売
LEPS-01A-TT ソーラーLEDバリカー点灯タイプ フックナシ 帝金 25952807

 

LEPS-01A-TT ソーラーLEDバリカー点灯タイプ フックナシ 帝金 25952807
LEPS-01A-TT ソーラーLEDバリカー点灯タイプ フックナシ 帝金 25952807

ソーラーLEDバリカー点灯タイプ フックナシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本タイプ固定式注文コード25952807品番LEPS-01A-TT
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高輝度LEDで視認性アップ、太陽電池使用で、停電でも発光を持続

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ステンレス製寸法(mm)Φ114.3×t3.0ヘアラインタイプ固定式LED色緑色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする